text.skipToContent text.skipToNavigation

Riduttore Wera 784 A/1 1/4 x 30


Adaptor from square to hexagonal. Comes with quick-release chuck for rapid bit change. Suitable for the attachment of bits with ¼" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Drive: ¼" square.

Numero articolo 4E654355
Lunghezza (m) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Tipo sul lato utensile Esagonale (femmina)
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Tipo sul lato utensile Esagonale (femmina)
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 21.39
Codice merceologico
Type Adapter

Descrizione

Adaptor from square to hexagonal. Comes with quick-release chuck for rapid bit change. Suitable for the attachment of bits with ¼" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3.
Drive: ¼" square.

Numeri di articolo

Numero articolo 4E654355
EAN 4013288008022
UBB 500643187494
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05042750001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.