text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Impact wrenches MI-14S1/2


Toku's stubby impact wrench has an excellent weight/power ratio. The very compact body of the MI-14S makes the tool very suitable for working in tight spaces. This tool is suitable for industrial use. With only 1.15 kg this little powerhouse will make your day!

Numero articolo 0W168477
Diametro
Peso della macchina (kg) 1.15
Pressione massima di esercizio (bar) 0.63
Livello di potenza sonora 99
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11.7
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 10
Peso della macchina (kg) 1.15
Pressione massima di esercizio (bar) 0.63
Livello di potenza sonora 99
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11.7
Vibrazioni (m/s²) 8
Coppia massima di allentamento (Nm) 570
Coppia di serraggio massima (Nm) 390
Livello massimo di pressione sonora 88
Dimensione massima della filettatura (metrica) 16
Volume d'aria richiesto 6
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
marca Toku
Codice merceologico
Type R+H

Descrizione

Toku's stubby impact wrench has an excellent weight/power ratio. The very compact body of the MI-14S makes the tool very suitable for working in tight spaces. This tool is suitable for industrial use. With only 1.15 kg this little powerhouse will make your day!

Numeri di articolo

Numero articolo 0W168477
EAN 8717981381067
UBB 500696445112
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  MI-14S1/2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.