text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Impact Wrench 3/4"


Numero articolo 9F555975
Diametro
Peso della macchina (kg) 3.9
Pressione massima di esercizio (bar) 0.63
Livello di potenza sonora 105
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5000
Vibrazioni (m/s²) 8.5
Coppia massima di allentamento (Nm) 2400
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 10
Peso della macchina (kg) 3.9
Pressione massima di esercizio (bar) 0.63
Livello di potenza sonora 105
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5000
Vibrazioni (m/s²) 8.5
Coppia massima di allentamento (Nm) 2400
Coppia di serraggio massima (Nm) 1000
Livello massimo di pressione sonora 94
Dimensione massima della filettatura (metrica) 24
Volume d'aria richiesto 15
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
marca Toku
Type R+H

Numeri di articolo

Numero articolo 9F555975
EAN 8717981380893
UBB 500696443968
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  MI-20PG
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.