text.skipToContent text.skipToNavigation

Thrust pad DIN 6311 Steel Black Oxide M16

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Black Oxide
Weight per piece (g) 59
Info
  • These thrust pads are intended for use with tommy screws DIN 6304 or DIN 6306, or with grub screws DIN 6332-IS.
Codice merceologico

Specifiche

Diametro M16
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Black Oxide
Weight per piece (g) 59
Info
  • These thrust pads are intended for use with tommy screws DIN 6304 or DIN 6306, or with grub screws DIN 6332-IS.
Codice merceologico

Dimensioni

d1 32
d2 12.1
d4 22
d5 14
h1 15
h2 7

Standard

DIN 6311

Numeri di articolo

Numero articolo 57675.320.016
EAN 8717077330207
UBB 500651157488
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.