text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod UNF various lengths ASME B18.31.3 Steel ASTM A307 Zinc plated Gr.A 3/8-24X6

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Gr.A
Material Steel
Material technical ASTM A307
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated

Specifiche

Diametro 3/8 Inch
Lunghezza 6 ft
Class Gr.A
Material Steel
Material technical ASTM A307
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Unified National Fine
Threads per inch 24

Standard

ASME B18.31.3

Numeri di articolo

Numero articolo U20365.037.7200
EAN 8715492912121
UBB 500621129047
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.