Threaded rods & studbolts
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
Asta filettata
U55070
U55070.025.1200
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
Threaded rod UNC various lengths ASME B18.31.3 Stainless steel ASTM F593 316 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d
5/8) 1/4-20X1
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM F593 316
Thread direction
Right
Thread
Unified National Coarse
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1/4 Inch
Lunghezza
1 ft
Class
CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM F593 316
Thread direction
Right
Thread
Unified National Coarse
Threads per inch
20
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.31.3
Numeri di articolo
Numero articolo
U55070.025.1200
EAN
8715492920553
UBB
500621389252
UNSPSC
31161618