Threaded rods & studbolts
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
Asta filettata
U51070
U51070.019.1200
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
Threaded rod UNC various lengths ASME B18.31.3 Stainless steel ASTM F593 304 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d
5/8) #10-24X1
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM F593 304
Thread direction
Right
Thread
Unified National Coarse
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
NO.10
Lunghezza
1 ft
Class
CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM F593 304
Thread direction
Right
Thread
Unified National Coarse
Threads per inch
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.31.3
Numeri di articolo
Numero articolo
U51070.019.1200
EAN
8715492919403
UBB
500621495422
UNSPSC
31161618