text.skipToContent text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.

Threaded rod UNC various lengths ASME B18.31.3 Carbon steel ASTM A307 Zinc plated Gr.A 9/16-12X10

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Gr.A
Material Carbon steel
Material technical ASTM A307
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated

Specifiche

Diametro 9/16 Inch
Lunghezza 10 ft
Class Gr.A
Material Carbon steel
Material technical ASTM A307
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 12

Standard

ASME B18.31.3

Numeri di articolo

Numero articolo U20300.056.8888
EAN 8715492918277
UBB 500621435030
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.