text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod Tr length 1 meter Steel Plain C15 Tr36X6


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class C15
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro Tr36
Lunghezza 1000 mm
marca Fabory
Class C15
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Trapezoidal thread
Weight per piece (g) 6500
Info
  • ISO-metric trapezoidal thread according to DIN 103, straightness of threaded rods according to ISO 2768-K.1 meter
Codice merceologico

Dimensioni

d-D Tr36
L (mm) 1000
P 6

Numeri di articolo

Numero articolo 20460.360.006
EAN 8715492608505
UBB 950353032960
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.