text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod Tr length 1 meter Steel Plain C15 Tr12X3


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class C15
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro Tr12
Lunghezza 1000 mm
marca Fabory
Class C15
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Trapezoidal thread
Weight per piece (g) 690
Info
  • ISO-metric trapezoidal thread according to DIN 103, straightness of threaded rods according to ISO 2768-K.1 meter
Codice merceologico

Dimensioni

d-D Tr12
L (mm) 1000
P 3

Numeri di articolo

Numero articolo 20460.120.003
EAN 8715492608390
UBB 950353031897
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.