MAVE B.V.
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
Asta filettata
55072
55072.420.001
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
Threaded rod length 3 meter DIN 976-1A Stainless steel A4 Min.50 M42
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Min.50
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M42
Lunghezza
3000 mm
Class
Min.50
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter
M3 or > M24 are minimal property class 50.3 meter
Dimensioni
d-D
M42
L (mm)
3000
P
4.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numeri di articolo
Numero articolo
55072.420.001
EAN
8715494633963
UBB
500634380769
UNSPSC
31161618
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive