Asta filettata
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
Asta filettata
20220
20220.080.001
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
Threaded rod length 1 meter DIN 976-1A Steel Plain 8.8 M8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
1000 mm
Class
8.8
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
1 meter
Dimensioni
d-D
M8
L (mm)
1000
P
1.25
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numeri di articolo
Numero articolo
20220.080.001
EAN
8715492605580
UBB
950353010438
UNSPSC
31161618
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive