Asta filettata
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
Barre filettate e tiranteria
Asta filettata
20370
20370.160.001
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
Threaded rod DIN 976-1A Steel Plain 8.8 2 meter M16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
8.8
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
2000 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
2660
Info
2 meter
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M16
L (mm)
2000
P
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numeri di articolo
Numero articolo
20370.160.001
EAN
8715494544146
UBB
500627720120
UNSPSC
31161618
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare