MAVE B.V.
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
Barre filettate e tiranteria
Asta filettata
20409
20409.080.001
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
Threaded rod DIN 976-1A Steel Plain 4.8 3 meter M8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
4.8
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
3000 mm
marca
Fabory
Class
4.8
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
957
Info
3 meter
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M8
L (mm)
3000
P
1.25
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
976-1A
NF
E25-136
Numeri di articolo
Numero articolo
20409.080.001
EAN
8715494544276
UBB
500627721458
UNSPSC
31161618
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.