text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod DIN 976-1A Steel 4.8 2 meter M10


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 4.8
Material Steel
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 2000 mm
marca Fabory
Class 4.8
Material Steel
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1000
Info 2 meter
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
L (mm) 2000
P 1.5

Standard

NF E25-136
DIN 976-1A

Numeri di articolo

Numero articolo 20325.100.001
EAN 8715494544078
UBB 500627719494
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.