Asta filettata
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
Asta filettata
20252
20252.079.001
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
Threaded rod BSW Steel Zinc plated 4.8 5/16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
British Standard Whitworth
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5/16 Inch
Lunghezza
1000 mm
Class
4.8
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
British Standard Whitworth
Threads per inch
18
Info
Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified (UNC/UNF) threads instead.
Dimensioni
L (mm)
1000
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
20252.079.001
EAN
8715492606488
UBB
950353446475
UNSPSC
31161618