text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod BSW Steel Plain 4.8 7/8


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 4.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Confezionato per 2
Solo full box

Specifiche

Diametro 7/8 Inch
Lunghezza 1000 mm
marca Fabory
Class 4.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread British Standard Whitworth
Threads per inch 9
Weight per piece (g) 2540
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified (UNC/UNF) threads instead.
Codice merceologico

Dimensioni

L (mm) 1000

Numeri di articolo

Numero articolo 20240.222.001
EAN 8715492606419
UBB 950353015064
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.