text.skipToContent text.skipToNavigation
Due to a worldwide Microsoft outage, we are currently unable to send or receive emails. We recommend contacting us by phone or placing your order through our webshop.

Threaded rod BSW Brass CU2/CU3 3/4


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread British Standard Whitworth
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 3/4 Inch
Lunghezza 1000 mm
marca Fabory
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread British Standard Whitworth
Threads per inch 10
Weight per piece (g) 1754
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified (UNC/UNF) threads instead.
Codice merceologico

Dimensioni

L (mm) 1000

Numeri di articolo

Numero articolo 46290.191.001
EAN 8715492842596
UBB 950353187731
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.