text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod BSW Brass CU2/CU3 1/4


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread British Standard Whitworth
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 1/4 Inch
Lunghezza 1000 mm
marca Fabory
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread British Standard Whitworth
Threads per inch 20
Weight per piece (g) 184
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified (UNC/UNF) threads instead.
Codice merceologico

Dimensioni

L (mm) 1000

Numeri di articolo

Numero articolo 46290.063.001
EAN 8715492842541
UBB 950353187244
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.