Viti autoformanti
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
Viti autoformanti
26555
26555.025.005
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
Thread rolling countersunk head screw Steel Zinc plated M2,5X5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 4.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2.5
Lunghezza
5 mm
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M2.5
dk (max.)
4.7
k (max.)
1.5
L (mm)
5
No. cross recess
1
P
0.45
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈7500-1-NE Z
Numeri di articolo
Numero articolo
26555.025.005
EAN
8717077253032
UBB
500649046132
UNSPSC
31162400