Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Viti
Viti autoformanti
51329
51329.030.010
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
Thread rolling countersunk head screw hexalobular Stainless steel A2 M3X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Driving features
Hexalobular
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
10 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexalobular
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.56
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M3
dk (max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
10
P
0.5
Socket
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈7500-1-QE
Numeri di articolo
Numero articolo
51329.030.010
EAN
4043377240576
UBB
500574553003
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.