text.skipToContent text.skipToNavigation

Thread rolling countersunk head screw hexalobular Stainless steel A2 M2,5X5

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Diametro M2.5
Lunghezza 5 mm
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.24
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M2.5
dk (max.) 4.7
k (max.) 1.5
L (mm) 5
P 0.45
Socket 8

Standard

DIN ≈7500-1-QE

Numeri di articolo

Numero articolo 51329.025.005
EAN 4043377240545
UBB 500574552351
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.