Inserto filettato
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
Riparazione e inserti filettatura
Inserto filettato
64060
64060.060.001
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
Thread insert for plastic, Sonic-Fix, unheaded Brass CU2/CU3 M6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
2.66
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
marca
Fabory
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
2.66
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M6
Hole size
8
Min. wall thickness
3.3
N
7.9
L
12.7
W
8.7
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
64060.060.001
EAN
8712423024878
UBB
500656774402
UNSPSC
31161714
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.