Inserto filettato
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
Riparazione e inserti filettatura
Inserto filettato
64060
64060.050.001
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
Thread insert for plastic, Sonic-Fix, unheaded Brass CU2/CU3 M5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1.193
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M5
marca
Fabory
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1.193
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M5
Hole size
6.4
Min. wall thickness
2.6
N
6.3
L
9.5
W
7.1
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
64060.050.001
EAN
8712423024861
UBB
500656774329
UNSPSC
31161714