Inserto filettato
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
Inserto filettato
64064
64064.030.001
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
Thread insert for plastic, Heat-Fix, headed Brass CU2/CU3 M3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Head shape
Cylindrical head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3
Head shape
Cylindrical head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M3
H
5.5
Hole size
4
Min. wall thickness
1.8
N
3.9
L
5.8
T
0.58
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
64064.030.001
EAN
8712423025035
UBB
500656776068
UNSPSC
31161714