Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Perno conico
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
Perni e chiavi
Perno conico
39011
39011.100.120
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
Taper pin with constant external thread DIN 7977 Free-cutting steel 10X120MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Free-cutting steel
Info
The nominal length (L, tolerance class js15) includes the rounded ends.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
10 mm
Lunghezza
120 mm
Material
Free-cutting steel
Info
The nominal length (L, tolerance class js15) includes the rounded ends.
Dimensioni
a (max.)
4.5
b
24
d1
10
d2
10
D (mm)
10
L (mm)
120
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7977
ISO
≈8737
NEN
≈2462
Numeri di articolo
Numero articolo
39011.100.120
EAN
8717077040892
UBB
500644914888
UNSPSC
31163205
Scarica modello CAD