text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.
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
Perno conico
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
Perno conico
U39000
U39000.142.0075
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
Taper pin steel ASME ASME B18.8.2 Carbon steel SAE 1211 0.1410X3/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza
Material
Carbon steel
Material technical
SAE 1211
Info
*
Dimension B is specified as a reference dimension for determining drilled hole size, B ≈ A - (0,02083 x L)
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Lunghezza
3/4 Inch
Material
Carbon steel
Material technical
SAE 1211
Info
*
Dimension B is specified as a reference dimension for determining drilled hole size, B ≈ A - (0,02083 x L)
Dimensioni
A
0.141
A (max.)
0.1423
A (min.)
0.1403
R (max.)
0.151
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.8.2
Numeri di articolo
Numero articolo
U39000.142.0075
EAN
8712423079861
UBB
500626341704
UNSPSC
31162400