text.skipToContent text.skipToNavigation

T-Drill RSD Countersunk Head Terrace Screw 5.0x80 TX25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 7.1
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 5
Lunghezza 80
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 7.1
Codice merceologico

Dimensioni

b 52
d-D 5
dk (max.) 7.95
k 3
Driver size 25
L (mm) 80

Numeri di articolo

Numero articolo 51148.050.080
EAN 8725928132498
UBB 500728769364
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.