text.skipToContent text.skipToNavigation

T-Drill RSD Countersunk Head Terrace Screw 5.0x40 TX25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 3.56
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 5
Lunghezza 40
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 3.56
Codice merceologico

Dimensioni

b 26
d-D 5
dk (max.) 7.95
k 3
Driver size 25
L (mm) 40

Numeri di articolo

Numero articolo 51148.050.040
EAN 8725928132450
UBB 500728768945
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.