text.skipToContent text.skipToNavigation

Super-Drill Countersunk Head Timber Screw 6.0x160 TX25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 6 mm
Lunghezza 160 mm
marca Fabory
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 25.84
Codice merceologico

Dimensioni

b 66
d-D 6
dk (max.) 12
k 3.6
Driver size 25
L (mm) 160

Numeri di articolo

Numero articolo 51143.060.160
EAN 8725928132429
UBB 500728768606
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.