text.skipToContent text.skipToNavigation

Super-Drill Countersunk Head Timber Screw 5.0x65 TX20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 5
Lunghezza 65
marca Fabory
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 7.51
Codice merceologico

Dimensioni

b 42
d-D 5
dk (max.) 10
k 3
Driver size 20
L (mm) 65

Numeri di articolo

Numero articolo 51143.050.065
EAN 8725928132252
UBB 500728766964
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.