text.skipToContent text.skipToNavigation

Super-Drill Countersunk Head Timber Screw 5.0x50 TX20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 5 mm
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 5.66
Codice merceologico

Dimensioni

b 36
d-D 5
dk (max.) 10
k 3
Driver size 20
L (mm) 50

Numeri di articolo

Numero articolo 51143.050.050
EAN 8725928132221
UBB 500728766626
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.