text.skipToContent text.skipToNavigation
Due to a worldwide Microsoft outage, we are currently unable to send or receive emails. We recommend contacting us by phone or placing your order through our webshop.

Super-Drill Countersunk Head Timber Screw 4.5x60 TX20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 4.5 mm
Lunghezza 60 mm
marca Fabory
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 5.54
Codice merceologico

Dimensioni

b 40
d-D 4.5
dk (max.) 9
k 2.7
Driver size 20
L (mm) 60

Numeri di articolo

Numero articolo 51143.045.060
EAN 8725928132122
UBB 500728765636
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.