text.skipToContent text.skipToNavigation

Super-Drill Countersunk Head Timber Screw 4.5x40 TX20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 4.5 mm
Lunghezza 40 mm
marca Fabory
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 3.77
Codice merceologico

Dimensioni

b 26
d-D 4.5
dk (max.) 9
k 2.7
Driver size 20
L (mm) 40

Numeri di articolo

Numero articolo 51143.045.040
EAN 8725928132085
UBB 500728765222
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.