text.skipToContent text.skipToNavigation

Super-Drill Countersunk Head Timber Screw 4.0x50 TX20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 4
Lunghezza 50
marca Fabory
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 3.77
Codice merceologico

Dimensioni

b 33
d-D 4
dk (max.) 8
k 2.5
Driver size 20
L (mm) 50

Numeri di articolo

Numero articolo 51143.040.050
EAN 8725928132016
UBB 500728764563
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.