text.skipToContent text.skipToNavigation

Super-Drill Countersunk Head Timber Screw 4,5X100/58 TX20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 4.5
Lunghezza 100
marca Fabory
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 8.1
Codice merceologico

Dimensioni

b 58
d-D 4.5
dk (max.) 9
k 2.7
Driver size 20
L (mm) 100

Numeri di articolo

Numero articolo 51143.045.100
EAN 8725928132177
UBB 500728766139
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.