text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.
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
Perni prigionieri
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
Perni prigionieri
LOCA_PIMSC
PIMSC381490
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
Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASTM A453 Superduplex Plain Gr.660 C 1.1/2X490 (19.1/4)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Gr.660 C
Material
Superduplex
Surface treatment
Plain
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1.1/2 Inch
Lunghezza
490 mm
Class
Gr.660 C
Material
Superduplex
Surface treatment
Plain
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Dimensioni
L (mm)
490
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASTM
A453
Numeri di articolo
Numero articolo
PIMSC381490