Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Perni prigionieri
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
Barre filettate e tiranteria
Perni prigionieri
LOCA_PIMM0
PIMM0191200
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
Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASTM A320/A194 Steel Plain Gr.L7 - Gr.7 3/4X200 (8)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Gr.L7 - Gr.7
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3/4 Inch
Lunghezza
200 mm
Class
Gr.L7 - Gr.7
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Dimensioni
L (mm)
200
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASTM
A320/A194
Numeri di articolo
Numero articolo
PIMM0191200
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare