Bullone strutturale
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
Bullone strutturale
U04006
U04006.050.0325
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
Structural assembly set UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125-A563 Plain Gr.A325 Type 1/Gr.DH 1/2-13X3.1/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Carbon or alloy steel
Material technical
ASTM F3125-A563
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1/2 Inch
Lunghezza
3.1/4 Inch
Class
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Carbon or alloy steel
Material technical
ASTM F3125-A563
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Unified National Coarse
Dimensioni
F
0.875
H
0.3125
H1
0.484375
LT (min.)
1
TPI
13
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.6
Numeri di articolo
Numero articolo
U04006.050.0325
EAN
8715492879653
UBB
500624052667
UNSPSC
31162400