text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.
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
Bullone strutturale
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
Bullone strutturale
U04006
U04006.125.0650
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
Structural assembly set UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125-A563 Plain Gr.A325 Type 1/Gr.DH 1.1/4-7X6.1/2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Carbon or alloy steel
Material technical
ASTM F3125-A563
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1.1/4 Inch
Lunghezza
6.1/2 Inch
Class
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Carbon or alloy steel
Material technical
ASTM F3125-A563
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Unified National Coarse
Dimensioni
F
2
H
0.78125
H1
1.21875
LT (min.)
2
TPI
7
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.6
Numeri di articolo
Numero articolo
U04006.125.0650
EAN
8715492881526
UBB
500624062492
UNSPSC
31162400