Grainger
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
Bullone a testa tonda
U08350
U08350.025.0150
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
Step bolt UNC ASME B18.5 Carbon steel ASTM A307 Plain Gr.A 1/4-20X1.1/2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Gr.A
Material
Carbon steel
Material technical
ASTM A307
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1/4 Inch
Lunghezza
1.1/2 Inch
Class
Gr.A
Material
Carbon steel
Material technical
ASTM A307
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Unified National Coarse
Dimensioni
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.844
H (max.)
0.145
LT (min.)
0.75
TPI
20
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.5
Numeri di articolo
Numero articolo
U08350.025.0150
EAN
8715492863508
UBB
500625929236
UNSPSC
31162400