Dado a flangia
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
Dadi
Dado a flangia
12471
12471.050.001
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
Steel Zinc plated 10 M5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
10
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M5
marca
Fabory
Class
10
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1.5
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M5
dc
11.2
m
4.3
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
12471.050.001
EAN
8715493186675
UBB
951355059233
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive