text.skipToContent text.skipToNavigation

Steel Plain 40X70X65MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Trelleborg
Material Steel
Surface treatment Plain
Tipo no. VP
Weight per piece (g) 560
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 40 mm
Lunghezza 65 mm
marca Trelleborg
Material Steel
Surface treatment Plain
Tipo no. VP
Weight per piece (g) 560
Info
  • The cylindrical bush type VP is designed to accomodate torsional movements and axial and radial loads.
  • It consists of two concentric sleeves with rubber, 60° IRH, securely bonded between them.
Codice merceologico

Dimensioni

d1 40
d2 70
D (mm) 40
Fa (max.) (N) 8300
F (max.) (N) 20500
i 55
L (mm) 65
α (max.) ino 7
β (max.) ino 12

Numeri di articolo

Numero articolo 57807.470.065
EAN 8715492878922
UBB 950185032501
UNSPSC 26101765

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.