text.skipToContent text.skipToNavigation

Steel Plain 30X60X55MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Trelleborg
Material Steel
Surface treatment Plain
Tipo no. VP
Weight per piece (g) 340
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 30 mm
Lunghezza 55 mm
marca Trelleborg
Material Steel
Surface treatment Plain
Tipo no. VP
Weight per piece (g) 340
Info
  • The cylindrical bush type VP is designed to accomodate torsional movements and axial and radial loads.
  • It consists of two concentric sleeves with rubber, 60° IRH, securely bonded between them.
Codice merceologico

Dimensioni

d1 30
d2 60
D (mm) 30
Fa (max.) (N) 5100
F (max.) (N) 12000
i 55
L (mm) 55
α (max.) ino 8
β (max.) ino 14

Numeri di articolo

Numero articolo 57807.360.055
EAN 8715492878885
UBB 950185032196
UNSPSC 26101765

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.