text.skipToContent text.skipToNavigation

Steel Plain 25X50X85MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Trelleborg
Material Steel
Surface treatment Plain
Tipo no. VP
Weight per piece (g) 420
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 25 mm
Lunghezza 85 mm
marca Trelleborg
Material Steel
Surface treatment Plain
Tipo no. VP
Weight per piece (g) 420
Info
  • The cylindrical bush type VP is designed to accomodate torsional movements and axial and radial loads.
  • It consists of two concentric sleeves with rubber, 60° IRH, securely bonded between them.
Codice merceologico

Dimensioni

d1 25
d2 50
D (mm) 25
Fa (max.) (N) 7500
F (max.) (N) 18000
i 80
L (mm) 85
α (max.) ino 8
β (max.) ino 14

Numeri di articolo

Numero articolo 57807.275.085
EAN 8715492878878
UBB 950185032014
UNSPSC 26101765

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.