text.skipToContent text.skipToNavigation

Steel Plain 20X45X40MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Trelleborg
Material Steel
Surface treatment Plain
Tipo no. VP
Weight per piece (g) 16
Confezionato per 2
Solo full box

Specifiche

Diametro 20 mm
Lunghezza 40 mm
marca Trelleborg
Material Steel
Surface treatment Plain
Tipo no. VP
Weight per piece (g) 16
Info
  • The cylindrical bush type VP is designed to accomodate torsional movements and axial and radial loads.
  • It consists of two concentric sleeves with rubber, 60° IRH, securely bonded between them.
Codice merceologico

Dimensioni

d1 20
d2 45
D (mm) 20
Fa (max.) (N) 2600
F (max.) (N) 6800
i 35
L (mm) 40
α (max.) ino 8
β (max.) ino 15

Numeri di articolo

Numero articolo 57807.245.040
EAN 8715492878847
UBB 950185031776
UNSPSC 26101765

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.