text.skipToContent text.skipToNavigation

Steel Plain 10X25X25MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Trelleborg
Material Steel
Surface treatment Plain
Tipo no. VP
Weight per piece (g) 40
Confezionato per 2
Solo full box

Specifiche

Diametro 10 mm
Lunghezza 25 mm
marca Trelleborg
Material Steel
Surface treatment Plain
Tipo no. VP
Weight per piece (g) 40
Info
  • The cylindrical bush type VP is designed to accomodate torsional movements and axial and radial loads.
  • It consists of two concentric sleeves with rubber, 60° IRH, securely bonded between them.
Codice merceologico

Dimensioni

d1 10
d2 25
D (mm) 10
Fa (max.) (N) 750
F (max.) (N) 2300
i 20
L (mm) 25
α (max.) ino 8
β (max.) ino 15

Numeri di articolo

Numero articolo 57807.125.025
EAN 8715492878793
UBB 950185031362
UNSPSC 26101765

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.