text.skipToContent text.skipToNavigation

Steel Plain 100 M8X20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 100
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Class 100
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 14.4
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b 28
d-D M8
dc (max.) 17
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 8
L (mm) 20
P 1.25
s 6

Numeri di articolo

Numero articolo 07095.080.020
EAN 8715492063717
UBB 952351498128
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.