Viti cilindriche con incavo di bloccaggio
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
Viti cilindriche con incavo di bloccaggio
07095
07095.100.020
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
Steel Plain 100 M10X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
100
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
20 mm
marca
Fabory
Class
100
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
23.9
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
32
d-D
M10
dc (max.)
19.5
Full thread if L ≤
35
k (max.)
10
L (mm)
20
P
1.5
s
8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
07095.100.020
EAN
8715492063762
UBB
952351498615
UNSPSC
31161605
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive