text.skipToContent text.skipToNavigation

Steel 5.8 Black oxide M10X8


Numero articolo
marca Fabory Approved
Class 5.8
D1_MM 4
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Surface treatment Black Oxide
Thread Metric thread
Confezionato per 3
Solo full box

Specifiche

marca Fabory Approved
Class 5.8
D1_MM 4
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Surface treatment Black Oxide
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 15.2
Info Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened.Note: These spring plungers are chiefly used as ejectors and spring stops in machine construction.Drawing reference: 1) grub screw glued in.
Codice merceologico

Dimensioni

D 10
D1 4
D2 8
F1 = springiness beginning in N 12
F2 = springiness end in N 30
H 8
L1 10
N 1.6
L 40
S 3
T 2
T1 1.4

Numeri di articolo

Numero articolo 58724.100.008
UBB 500690052674
UNSPSC 31162807
Nr articolo produttore  K0657.610X40

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.